曜日別特売

作業用チェア

作業用チェア - TRUSCO作業用チェア - TRUSCO

レバーにより座の傾き加減を変えられるため、作業に適した角度に調整できます。
(前後約30mm)座面がサドルのような形状をしているため、太もも裏のあたりがソフトです。
高さ調整が可能です。

仕様角度調整機能付トラスコ品番818-5226材質(座部)合板ウレタンフォーム質量(kg)8.8ブラックタイプサドル型キャスターあり張地ポリウレタン座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50組立時間(目安)1人15分座幅(mm)570座高(mm)544~734材質(脚部)強化樹脂成型5本脚Φ50ナイロン双輪キャスター内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258233WCS-570544~734
39,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする