TRUSCO
スマホ収納ロッカー
スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。
使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。
7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。
タイプ
12台収納(片開き)
鍵
シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー
仕様
アクリル窓付
付属品
シリンダ錠
トラスコ品番
799-2378
材質
スチール
質量(kg)
13
間口W×奥行D×高さH(mm)
320×343×517
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
126×175×66
内容量
1台
注意
※充電コード、電源タップはお客様にてご用意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258267
SPL-12
¥
77,710
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません