TRUSCO
スリムロッカー
省スペースで、より多くの方のロングコートなどが収納できます。
鍵
シリンダー錠
付属品
ハンガーパイプ・網棚×2
材質
スチール
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×515×1790
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
内容量
1台
注意
※扉付属品(鏡、タオル掛け、傘立、滴受)は別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258276
WL-5S
5人用
¥
79,310
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57258285
WL-6S
6人用
¥
89,990
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。