TRUSCO
シューズケース
扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。
本体は落ち着いたネオグレー色です。
用途
鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。
セット内容
シリンダ錠
材質(本体)
スチール
材質(扉)
ポリカーボネート樹脂
色(本体)
ネオグレー
色(扉)
透明(スモーク入)
鍵
シリンダ錠式
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258294
SC-12PC-L
900×380×880
255×336×183
¥
121,030
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57258312
SC-12WPC-L
1050×380×880
221×336×248
¥
134,340
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57258337
SC-24PC-L
900×380×1700
255×336×183
¥
210,460
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57258355
SC-24WPC-L
1050×380×1700
221×336×248
¥
236,920
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。