リールクリップ名札(ハードタイプ)

リールクリップ名札(ハードタイプ) - TRUSCOリールクリップ名札(ハードタイプ) - TRUSCOリールクリップ名札(ハードタイプ) - TRUSCO

非接触IDカード使用時に大変便利です。
名札ケースにはIDカードが2枚(裏表)入ります。

質量(g)39タイプハード材質(ケース)ABS樹脂寸法(縦×横)(mm)72×91寸法(幅W×長さL)(mm)(ストラップ)10×900中紙サイズ(mm)86×54リールサイズ(mm)約650(伸長時)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258608TNH-H-B
890
669
736(税込)
当日出荷
57258617TNH-H-R
890
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする