曜日別特売

ストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ)

ストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ) - TRUSCOストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ) - TRUSCOストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ) - TRUSCOストラップ付ホイッスル名札(ソフトタイプ) - TRUSCO

名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
災害時、緊急時に使えるホイッスル付です。

材質(ホイッスル)ABS樹脂寸法(mm)(ホイッスル)47×20サイズ名刺質量(g)17タイプソフト材質(ケース)再生ソフトPP寸法(縦×横)(mm)55×90寸法(幅W×長さL)(mm)(ストラップ)10×900中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258653TNH-S-B
480
369
406(税込)
当日出荷
57258662TNH-S-R
480
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする