TRUSCO
ラミネーター(A3対応)
約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番
784-7947
材質
ABS
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×338×128
ウォームアップ時間
5分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ラミネート速度(mm/秒)
5.1(50Hz)、6.1(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258678
TLA-A3
A3
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください