TRUSCO
吸着シートポケット
ガラスやアルミなど、平滑な場所であればどこにでも貼り付け可能なため、スペースの有効活用になります。
繰り返し何度でも貼ってはがせます。
粘着性がないため、被着材を汚しません。
用途
文具や伝票、カード類の整理や保管に便利です。
色
白
トラスコ品番
819-1743
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
200×160、(ポケット)120×150
外形寸法(縦×横)(mm)
200×160
マチ(mm)
35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258687
ASP-1620
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください