曜日別特売

マグネット軟質カードケース

マグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCO
(2件のレビュー)

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。

材質マグネットシート、軟質塩化ビニル内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258732MNC-A3A780-34274403080.9320
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57258748MNC-A3N780-34354403081320
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57258757MNC-A4A780-34433122180.9165
990
749
824(税込)
当日出荷
57258766MNC-A4N780-34513122181165
990
749
824(税込)
当日出荷
57258775MNC-A5A780-34602241560.985
760
579
637(税込)
当日出荷
57258784MNC-A5N780-3478224156185
760
579
637(税込)
当日出荷
57258793MNC-B4A780-34863812660.9225
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57258802MNC-B4N780-34943812661225
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
57258818MNC-B5A780-35082701900.9122
930
699
769(税込)
当日出荷
57258827MNC-B5N780-35162701901122
930
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57258757
2023-08-07
用途: 休業や開店遅れの案内をシャッターに貼ります
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

磁石の強さも丁度良く便利に使わせてもらってます ケースを閉じることが出来たら良いですね

対象商品 : 57258802
2020-10-13
用途: 屋外のスコアボードで使用。
長谷川体育施設株式会社建設業・工事業

屋外用なのでつや消しだと中の字が見やすいのでGood!
他社のはテカテカ光ってこちらの姿が反射したりで見にくい。
磁力もそこそこ強く満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする