EIGERTOOL(アイガーツール)
アイボルト型強力マグネット10個セット
超強力マグネットの10個セットです
アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。
鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)
61
本体サイズ(mm)
Φ36
荷重(kg)
【垂直】10【水平】4
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545328
ESF-37-10
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください