TRUSCO
化粧ビス(スチール)
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途
照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259125
B53-0610
1セット(10個)
(頭部)ユリヤ樹脂
1
783-7003
65.2
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259134
B53-0616
1セット(10個)
(頭部)ユリヤ樹脂
1
783-7011
75.7
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
57259143
B53-0621
1セット(10個)
(頭部)ユリヤ樹脂
1
783-7020
84
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259152
B54-0610
1セット(10個)
(頭部)フェノール樹脂
1
783-7062
65.2
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259168
B54-0616
1セット(10個)
(頭部)フェノール樹脂
1
783-7071
75.7
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259177
B54-0621
1セット(10個)
(頭部)フェノール樹脂
1
783-7089
84
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57261952
B47-0420
1セット(15個)
頭部/ユリヤ樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.7
783-6821
58.3
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
57261968
B47-0519
1セット(15個)
頭部/ユリヤ樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-6864
75.4
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57261977
B49-0420
1セット(15個)
頭部/フェノール樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.7
783-6929
58.3
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57261986
B49-0519
1セット(15個)
頭部/フェノール樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-6961
75.4
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57261995
B53-0509
1セット(15個)
頭部/ユリヤ樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-6970
71.7
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262004
B53-0515
1セット(15個)
頭部/ユリヤ樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-6988
82.5
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262013
B53-0522
1セット(15個)
頭部/ユリヤ樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-6996
68
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262022
B54-0509
1セット(15個)
頭部/フェノール樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-7038
71.7
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262038
B54-0515
1セット(15個)
頭部/フェノール樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-7046
82.5
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262047
B54-0522
1セット(15個)
頭部/フェノール樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
0.8
783-7054
68
7
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263158
B46-0320
1セット(20個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.5
783-6562
46
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263167
B46-0420
1セット(20個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6635
62.4
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263176
B47-0509
1セット(20個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.8
783-6830
72.2
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
57263185
B47-0512
1セット(20個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.8
783-6848
79.4
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263194
B47-0515
1セット(20個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.8
783-6856
86.8
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263203
B48-0320
1セット(20個)
(頭部)フェノール樹脂
0.5
783-6694
46
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263212
B48-0420
1セット(20個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6767
62.4
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263228
B49-0509
1セット(20個)
(頭部)フェノール樹脂
0.8
783-6937
72.2
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263237
B49-0512
1セット(20個)
(頭部)フェノール樹脂
0.8
783-6945
79.4
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263246
B49-0515
1セット(20個)
(頭部)フェノール樹脂
0.8
783-6953
86.8
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263894
B46-0414
1セット(25個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6619
63.1
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263903
B46-0416
1セット(25個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6627
67.4
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263912
B47-0412
1セット(25個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6791
73.1
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263928
B47-0414
1セット(25個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6805
76.9
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263937
B47-0416
1セット(25個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6813
79.9
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263946
B48-0414
1セット(25個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6741
63.1
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263955
B48-0416
1セット(25個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6759
67.4
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263964
B49-0412
1セット(25個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6899
73.1
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263973
B49-0414
1セット(25個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6902
76.9
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263982
B49-0416
1セット(25個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6911
79.9
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264524
B46-0316
1セット(30個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.5
783-6554
56.1
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264533
B46-0406
1セット(30個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6571
55.5
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264542
B46-0408
1セット(30個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6589
60
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264558
B46-0410
1セット(30個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6597
64.5
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
57264567
B46-0412
1セット(30個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6601
68.7
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264576
B47-0408
1セット(30個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6775
75.9
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264585
B47-0410
1セット(30個)
(頭部)ユリヤ樹脂
0.7
783-6783
80.1
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
57264594
B48-0316
1セット(30個)
(頭部)フェノール樹脂
0.5
783-6686
56.1
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264603
B48-0406
1セット(30個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6708
55.5
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264612
B48-0408
1セット(30個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6716
60
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264628
B48-0410
1セット(30個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6724
64.5
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264637
B48-0412
1セット(30個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6732
68.7
5
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264646
B49-0408
1セット(30個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6872
75.9
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264655
B49-0410
1セット(30個)
(頭部)フェノール樹脂
0.7
783-6881
80.1
6
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ