TRUSCO
プレス蝶ナット(ステンレス)
手で締められるナットです。
材質
ステンレス(SUS304)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ねじピッチ
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259204
B72-0008
1セット(10個)
783-4063
72.8
1.25
11.5
31.8
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57262065
B72-0006
1セット(15個)
783-4055
62.4
1
9.5
25.4
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57263255
B72-0004
1セット(20個)
783-4039
50.4
0.7
9
22.2
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263264
B72-0005
1セット(20個)
783-4047
50.4
0.8
9
22.2
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください