ボンデッドワッシャー(ステンレス)

ボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス) - TRUSCO
(4件のレビュー)

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259213B20-00101セット(10個)ステンレス(SUS304)ネオプレンゴム222.7M1011
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
57262074B20-00081セット(15個)ステンレス(SUS304)ネオプレンゴム----
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
57263273B20-00061セット(20個)ステンレス(SUS304)ネオプレンゴム-2.7M6-
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
57264664B20-00051セット(30個)ステンレス(SUS304)ネオプレンゴム--M5-
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
57265364B20-00031セット(40個)ステンレス(SUS304)、ネオプレンゴム--M3-
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
57265373B20-00041セット(40個)ステンレス(SUS304)、ネオプレンゴム--M4-
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
57267717B20-00121セット(6個)ステンレス(SUS304)、ネオプレンゴム--M12-
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
57267726B20-00161セット(6個)ステンレス(SUS304)、ネオプレンゴム--M16-
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 愛車の
運輸・通信業

愛車のボディとシートの取付ボルトの間に入れて使用してみてます。

1が参考にしています
対象商品 : 57262074
2023-04-25
用途: 軽自動車の乗り心地改善
サービス業

軽自動車の乗り心地改善のためにシートの取り付けネジに使用しました。角が取れた乗り心地になり効果はかなり大きいです。個数が16個だと全席分取り付けできるので星5かな。車種によっては取り付けネジの高さがアップするのでシートレールと干渉してスライド出来ない場合があるのでご注意願います。たまに緩みの確認も忘れずに。

対象商品 : 57259213
2023-08-03
用途: オイルにじみ等で困るとき
電気・ガス・熱供給・水道業

ナット締めのネジ山からオイルにじみしている場合に、一定の効果がありそう。本来の使い道をよく知らないので。

対象商品 : 57259213
2020-10-06
用途: 金属パーツ接続部分の防振対策
その他業種

ワッシャーとゴムの重なりにズレがなく、しっかり密着されており耐久性もありそうに感じました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする