曜日別特売

不織布袖付使い捨てエプロン

不織布袖付使い捨てエプロン - TRUSCO不織布袖付使い捨てエプロン - TRUSCO

両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。
通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。

用途清掃作業、介護作業、病院関係、工場・施設見学。サイズフリー種別エプロン材質ポリプロピレン、天然ゴム質量(g)760タイプ使い捨てタイプ幅(cm)140着丈(cm)114寸法(cm)約140(袖の外周)、約90(首から袖)内容量1セット(10枚)
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。使い捨てタイプです。
※強く手で引っ張ると破れる可能性があります。
※刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260202TDG-Bブルー
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57260218TDG-Yイエロー
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1が参考にしています
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする