TRUSCO
こぼれ防止テープ
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。
特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。
汚れた場合は洗って再び使用できます。
用途
部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。
材質
PE、PET、アクリル
仕様
屋内用
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
480×10×7
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57265032
KBT-B-4P
1セット(4本)
ブルー
781-1519
28
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265048
KBT-BK-4P
1セット(4本)
ブラック
781-1527
28
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265057
KBT-GN-4P
1セット(4本)
グリーン
781-1535
28
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265066
KBT-GY-4P
1セット(4本)
グレー
781-1543
28
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265075
KBT-R-4P
1セット(4本)
レッド
780-5110
28
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265084
KBT-Y-4P
1セット(4本)
イエロー
780-5128
28
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260288
KBT-B-10P
1セット(10本)
ブルー
780-5136
68
¥
3,150
取扱い終了
57260297
KBT-BK-10P
1セット(10本)
ブラック
780-5144
68
¥
3,150
取扱い終了
57260306
KBT-GN-10P
1セット(10本)
グリーン
780-5152
68
¥
3,150
取扱い終了
57260315
KBT-GY-10P
1セット(10本)
グレー
780-5161
68
¥
3,150
取扱い終了
57260324
KBT-R-10P
1セット(10本)
レッド
780-5179
68
¥
3,150
取扱い終了
57260333
KBT-Y-10P
1セット(10本)
イエロー
780-5187
68
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください