TRUSCO
クッション封筒(PEフィルム)
(1件のレビュー)
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途
家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
内容量
1セット(10枚)
注意
※CDは含まれません。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
175+40
235+40
280+40
330+40
460+40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260428
TCF-190PE
表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)
175+40
190
3.5
10
2層
¥
198
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
57260516
TCF-240PE
表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)
330+40
240
-
-
-
¥
422
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260394
TCF-120PE
表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)
235+40
120
3.5
10
2層
¥
160
取扱い終了
返品不可
57260455
TCF-200PE
表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)
280+40
200
3.5
10
2層
¥
840
取扱い終了
57260482
TCF-235PE
表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)
280+40
235
3.5
10
2層
¥
960
取扱い終了
57260543
TCF-380PE
表:ポリエチレン(PE)、内部:ポリエチレン(PE)
460+40
380
3.5
10
2層
¥
2,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください