TRUSCO
オイルキャッチャー
鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
用途
オイル・水用。
対応
オイル、水
トラスコ品番
791-5934
材質
コットン
質量(g)
145
タイプ
植物系天然繊維シートタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×4
吸油能力
3.3(L/袋)、3.3(L/パック)
吸油量(L/枚)
0.33
吸収量(L/枚)
0.8
内容量
1セット(10枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260683
TOC-T3030
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください