ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)

ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCO
(5件のレビュー)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。
耐腐食性が高いです。

用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261198TA8-16818-689160716
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57261207TA8-22818-6892661022
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57261216TA8-25818-6893681325
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57261207
2022-03-04
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

オイルホースの接続に使用。ホース外径に対して最大径に近いサイズの方がバンドの余りが出ず使いやすいですね。ステンレス製で安心。ネジ部は若干固め。

対象商品 : 57261207
2022-01-04
用途: 車のメンテナンス

バンドを締め付けるとある部分で空回りするようなところがすべてのバンドにありました。
その部分を通り抜ければ特に問題なく使用できます。

対象商品 : 57261198
2020-06-20
用途: バイクのホースに
愛和歯研サービス業

バイクのホースに使っています。以前使用していたものより少し硬い感じです。
この先サビは出ないと思いますが使ってみないと解りませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 57261198
2018-11-19
用途: バイクや車のホースバンドに
自動車・二輪車・自転車関連業

10個入りでこの値段は満足です。ステンレスなので鯖にも強いですし、良い買い物でした。

対象商品 : 57261198
2018-02-21
用途: 機械

強度を心配していたが、問題なし。ばら売りで個数を指定できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする