ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO
(3件のレビュー)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。

用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57261225 TE10-12 12
2,030
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
57261234 TE10-16 16
2,030
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
57261243 TE10-20 20
2,230
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
57261252 TE10-22 22
2,230
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
57261268 TE10-25 25
2,230
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57261234
2021-04-09
用途:
車の配管
製造業

材質、細部の造り、どれをとっても言うことないと思います。コストパフォーマンス最高で、個人的には、現サイズの範囲内ではこれしか使いたくないと思っています。
小径サイズしかないのが残念だと思いますので、もっと大きいサイズもバリエーション展開して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57261252
2018-11-19
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

とても良い作りで、しっくりと取り付けられました。
ホースの外径の適合には、かなりの余裕がありました。自分としては、もう一回り小径でもよかったかも。

1人が参考にしています
2020-01-10
用途:
給水ホースの交換
農・林・水産業

内径16ミリ外径22ミリのホースを余裕をもって繋ぐことができました。
25ミリぐらいまで大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする