ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) - TRUSCO
(2件のレビュー)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。

用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)13材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7ボルト(mm)(6角)7mm内容量1セット(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261277TE13-100100
4,040
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57261286TE13-110110
4,330
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
57261295TE13-120120
4,850
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57261304TE13-140140
5,830
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
57261313TE13-2727
2,720
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57261322TE13-3232
2,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57261338TE13-3535
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57261347TE13-4040
3,040
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57261356TE13-4545
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57261365TE13-5050
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57261374TE13-6060
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57261392TE13-8080
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57261408TE13-9090
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
57261383TE13-7070
2,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57261365
2021-06-19
用途: 屋根融雪の主配管用
株式会社東創建

ニップル、ヘッダーチーズの取り付け時に使用しております。

対象商品 : 57261313
2020-09-25
用途: 自動車のラジエータホースを筆頭に冷却水サイクルの各ホースや吸気系統のホースバンド取替えに。

自動車のラジエータホースを筆頭に冷却水サイクルの各ホースや吸気系統のホースバンド取替えに。オールステンレスで作り込みもよくホース表面を痛めない。そして安価でバンド自体も軽量★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする