TRUSCO
イベント用名札(ソフトタイプ)
各種展示会やイベントなどに便利です。招待状などのハガキが縦に入ります。
用途
ぶらせげ名札
色
グレー
トラスコ品番
818-5144
セット内容
中紙は付いてません。
寸法(mm)
ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2
サイズ
はがき・イベント
質量(g)
157
タイプ
ソフト
材質(ケース)
ソフトPP
中紙サイズ(mm)
148×105(ハガキサイズ)
材質(ループ)
レーヨン
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261426
TNH-10-GY
-
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48256908
TNH-10-GY【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,740
¥
1,390
¥
1,190
アウトレット
¥
1,309
(税込)
当日出荷
返品不可
残り21点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください