TRUSCO
イベント用名札(ソフトタイプ)
各種展示会やイベントなどに便利です。
用途
ぶらせげ名札
色
グレー
トラスコ品番
818-5143
セット内容
中紙は付いてません。
寸法(mm)
ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2
サイズ
名刺・イベント
質量(g)
73
タイプ
ソフト
材質(ケース)
ソフトPP
中紙サイズ(mm)
90×55(ヨコ名刺)
材質(ループ)
レーヨン
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261435
TNH-34-GY
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください