TRUSCO
名札ケース(ソフトタイプ)
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途
名刺、カードケースに。
材質
再生ソフトPP
タイプ
ソフト
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261444
TNH-31
781-3317
80
90×110
100×70(ヨコ特大)
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
57261453
TNH-32
781-3325
60
77×100
90×55(ヨコ名刺)
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください