TRUSCO
名札ケース(ハードタイプ)
IDカードの折れや破損を防ぎます。名刺の収納も可能です。
用途
IDカード、名刺ケースに。
トラスコ品番
781-3333
材質
再生PC樹脂
質量(g)
170
タイプ
ハード
寸法(縦×横)(mm)
72×91
中紙サイズ(mm)
90×55(ヨコ名刺)
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261462
TNH-47
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください