曜日別特売

カラーケーブルタイ

カラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCO

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66OD仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)内容量1セット(100本)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261514TRCVR-100OD22100×2.5×1.178.4-40~80
270
239
263(税込)
当日出荷
57261523TRCVR-150OD36150×3.6×1.28176.4-40~80
730
629
692(税込)
当日出荷
57261532TRCVR-200OD52203×4.6×1.3215.6-40~80
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57261548TRCVR-250OD68250×4.8×1.52215.6-40~80
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
57261557TRCVR-300SOD83300×4.8×1.6215.6-40~80
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57261566TRCVR-368OD105368×4.8×1.6215.6-40~80
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
57261575TRCVR-380OD108380×7.6×1.5784-40~80
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
57261584TRCVR-450OD128450×8×1.92784-40~80
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
57261593TRCVR-550OD160550×8×2784-40~80
6,160
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする