TRUSCO
マーキングタイ
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
色
白
材質
ナイロン66
仕様
屋内用
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
UL規格品
印字方式
油性ペン
内容量
1セット(100本)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261602
TRMCU200S
50
799-2939
135
200×2.5×1.1
(書き込みスペース)30×15
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57261618
TRMCU200SS
50
799-2947
85
200×2.5×1.1
(書き込みスペース)25×8
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57261627
TRMCU270
75
799-2955
200
270×4.6×1.3
(書き込みスペース)13×28
¥
4,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57261636
TRMCU300
82
799-2963
240
300×4.8×1.2
(書き込みスペース)13×54.5
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57261645
TRMCU370
105
799-2971
290
370×4.8×1.2
(書き込みスペース)13×54.5
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください