マーキングタイイージーリリースタイ

マーキングタイイージーリリースタイ - TRUSCOマーキングタイイージーリリースタイ - TRUSCO

結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。

用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3内容量1セット(100本)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261654TRMHVC10024
1,152
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57261663TRMHVC20050
1,698
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする