曜日別特売

PPガラ袋

PPガラ袋 - TRUSCOPPガラ袋 - TRUSCO
(3件のレビュー)

作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。

用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。寸法(縦×横)(mm)900×600仕様しぼりロープ付トラスコ品番795-0951材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5.5ベージュ内容量1セット(100枚)
注意
※火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり溶けたりする事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261785TGB6090-100
5,530
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57261785
2022-07-27
用途: 塗装工事に伴う発生ゴミの処分
株式会社永晃建設業・工事業

塗装工事に伴う発生ゴミの処分に使用します。重い廃棄物はほぼ無いのでこちらの商品で十分間に合っています。

対象商品 : 57261785
2020-05-30
用途: 苗木の梱包
農・林・水産業

薄いので扱いやすい。枚数が足りない時があった。
閉じる紐が縫い目に食い込んでる物があった。

対象商品 : 57261785
2018-01-04
用途: ビニールの保護袋として

ガラを入れるわけではないから大丈夫。
思っていた以上に、薄い感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする