TRUSCO
PPガラ袋
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途
建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。
寸法(縦×横)(mm)
900×600
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
795-0969
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6
色
透明
内容量
1セット(100枚)
注意
※火のそばでの使用は、おやめください。燃えたり溶けたりする事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261794
TTGB6090-100
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください