TRUSCO
NEWロックナット(スチール)
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途
高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
表面処理
三価クロメート
材質(ナット)
SWCH10R相当
材質(座金)
SAE1060相当
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261837
B766-0008
1セット(12個)
M8
1.25
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
57262476
B766-0020
1セット(2個)
-
2.5
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265556
B766-0012
1セット(5個)
-
1.75
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57268128
B766-0010
1セット(8個)
-
1.5
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264226
B766-0016
1セット(3個)
-
2
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください