曜日別特売

裸圧着端子(丸形)

裸圧着端子(丸形) - TRUSCO裸圧着端子(丸形) - TRUSCO裸圧着端子(丸形) - TRUSCO裸圧着端子(丸形) - TRUSCO裸圧着端子(丸形) - TRUSCO裸圧着端子(丸形) - TRUSCO裸圧着端子(丸形) - TRUSCO裸圧着端子(丸形) - TRUSCO
(4件のレビュー)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
内寸(mm)
スタッド径(Φmm)
材質
材質(端子)
電線抱合範囲(単線)(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
JIS規格
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261864T-R8-101セット(12個)1529.54.510.5-無酸素銅(電気すずメッキ、C1020)2.89~3.656.64~10.528適合品40
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57262083T-R8-51セット(15個)1223.54.55.3無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ-2.89~3.656.64~10.528適合品45
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57264007T-R3.5-61セット(25個)9.62036.4無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.82~2.42.63~4.612無し35
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57264016T-R3.5-81セット(25個)13.525.538.4無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.82~2.42.63~4.612無し45
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57264025T-R5.5-101セット(15個)15283.410.5無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.82~2.42.63~6.6443079適合品30
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57264034T-R5.5-41セット(25個)9.519.53.44.3無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.82~2.42.63~6.6443079適合品40
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57264043T-R5.5-5S1セット(25個)918.23.45.3無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.82~2.42.63~6.6443079無し35
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57264052T-R5.5-81セット(15個)15283.48.4無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.82~2.42.63~6.6443079適合品35
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57267927T-R1.25-4S1セット(70個)6.613.31.74.3無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-0.57~1.440.25~1.6522~16無し35
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57267936T-R1.25-51セット(70個)8151.75.3無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-0.57~1.440.25~1.6522~16適合品40
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57267945T-R2-3S1セット(70個)5.712.32.33.2無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.14~1.821.04~2.6316~14無し45
1,030
889
978(税込)
当日出荷
返品不可
57267954T-R2-61セット(45個)1221.52.36.4無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ-1.14~1.821.04~2.6316~14適合品55
1,030
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264016
2024-01-18
用途: バッテリー充電のため
黒岩さん家農・林・水産業

取り付け穴8mm取り付けコード5mmそしてそこそこの厚みが有るので良い

対象商品 : 57267927
2022-05-30
用途: 端子

通常どおり使用出来何も問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 57264052
2023-04-01
用途: ブレーカー交換

昔のヒューズタイプだったので、交換に面倒で購入しました。

対象商品 : 57264025
2018-09-28
用途: ソーラーパネル電源
製造業

生産国は分かりませんが、リング部分の溶接も良く
安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする