超低頭ドリルねじ(板金用)

超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用) - TRUSCO
(5件のレビュー)

頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。

用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
注意
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
※アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57264725TSNJ-05161セット(31本)ステンレス(SUS410)パシペート処理164
830
719
791(税込)
当日出荷
57264138TSNJ-05191セット(29本)ステンレス(SUS410)パシペート処理197
830
719
791(税込)
当日出荷
57263998TSNJ-05251セット(25本)ステンレス(SUS410)パシペート処理2513
830
719
791(税込)
当日出荷
57262214TSNJ-05351セット(19本)ステンレス(SUS410)パシペート処理3523
830
719
791(税込)
当日出荷
57267622TNJ-05161セット(53本)アルミキルド鋼(SWCH18A)ユニクロムメッキ仕上げ164
830
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265398TNJ-05191セット(47本)アルミキルド鋼(SWCH18A)ユニクロムメッキ仕上げ197
830
719
791(税込)
当日出荷
57265382TNJ-05251セット(42本)アルミキルド鋼(SWCH18A)ユニクロムメッキ仕上げ2513
830
719
791(税込)
当日出荷
57264716TNJ-05351セット(31本)アルミキルド鋼(SWCH18A)ユニクロムメッキ仕上げ3523
830
719
791(税込)
当日出荷
57264122TNJ-05451セット(26本)アルミキルド鋼(SWCH18A)ユニクロムメッキ仕上げ4533
830
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264122
2025-12-08
用途: 木製品のネジ止め
製造業

探していたサイズだったので大変良かったです。
下穴を開けてから使う予定です。

対象商品 : 57265382
2024-08-02
用途: 看板製作
プランサクマ製造業

大変良い商品で板からビスがはみでない為作業が楽になりました。またよろしくお願いいたします。

2024-07-12
用途: トラック荷室内の補修
個人のお客様

色々探し回って此方を見つけました。超低頭はモノタロウ様で見つけられて良かったです。余分な工作を減らせて助かりました。

対象商品 : 57263998
2021-12-18
用途: アルミ複合板の取り付けに
建設業・工事業

平頭超低頭のためアルミ複合板をガッチリ固定できます!
上からインクジェット出力シートを貼りましたが、
ビス頭があまり目立つことなくきれいに仕上がりました

対象商品 : 57264138
2020-05-11
用途: 現場機械の補修
東洋シール工業株式会社

以前は社内の購買より購入していた為納期が掛かっていたが、NET購入は納期も早く品質、購入単価も遜色が無く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
31:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする