TRUSCO
鋼板溶接用マグネット
シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
450
トラスコ品番
799-3722
材質
(マグネット)フェライト
質量(kg)
1
材質(本体)
スチール
径(mm)×高さ(mm)
85×140
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262248
TSMM
¥
16,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください