TRUSCO
溶接用マグネット Vパッド
ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
80
材質(本体)
スチール
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262266
TXFV4
1セット(2個)
799-3803
(マグネット)フェライト
0.26
64.8×41×29.5
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
57264856
TXVD4
1セット(4個)
799-3811
(マグネット)フェライト磁石
0.28
55×26×25.5
¥
6,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください