TRUSCO
口金
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途
バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)
ABS樹脂
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合バイス幅(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262528
TVJK-100
102×29×17
100
60
819-1246
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262546
TVJK-150
152×29×17
150
90
819-1248
¥
5,110
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
57262555
TVJK-200
203×29×17
203
120
819-1249
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
57262564
TVJK-250
254×29×17
250
150
819-1250
¥
7,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262573
TVJK-75
75×29×17
75
45
819-1245
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
31257645
TVJK-125
127×29×17
125
75
819-1247
¥
4,210
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
57262537
TVJK-125
127×29×17
125
75
819-1247
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください