TRUSCO
プラフックS型
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
径(Φmm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262643
TCF6LY
蛍光イエロー
819-5283
6
6
22×42
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262668
TCF8LY
蛍光イエロー
819-5284
8
8
27×50
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262677
TCF8W
ホワイト
819-5286
8
8
27×50
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262652
TCF6W
ホワイト
819-5285
6
6
22×42
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください