フロアスタンド

フロアスタンド - TRUSCOフロアスタンド - TRUSCOフロアスタンド - TRUSCOフロアスタンド - TRUSCOフロアスタンド - TRUSCOフロアスタンド - TRUSCO

フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。

用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。取付方式ステッカー材質塩化ビニール(ステッカー)白、赤、黒質量(g)10径(Φmm)240横(mm)180内容量1セット(2枚)
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262747THSB-S-S001作業中 立入禁止
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57262756THSB-S-S002立入禁止
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像57262765THSB-S-S003関係者以外立入禁止
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57262774THSB-S-S004清掃中
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262783THSB-S-S005足もとにご注意ください
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする