曜日別特売

アングルカバー

アングルカバー - TRUSCOアングルカバー - TRUSCOアングルカバー - TRUSCOアングルカバー - TRUSCOアングルカバー - TRUSCOアングルカバー - TRUSCOアングルカバー - TRUSCOアングルカバー - TRUSCO

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。
アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。
必要な場合は接着剤を塗って固定してください。

用途アングル端面用。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用内容量1セット(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262792TVL-40-2-BK781-35031820×40×1.5
580
499
549(税込)
当日出荷
57262808TVL-40-2-GY781-35111820×40×1.5
580
499
549(税込)
当日出荷
57262817TVL-40-2-Y781-35201820×40×1.5
580
499
549(税込)
当日出荷
57262826TVL-50-2-BK781-35622220×50×1.5
740
639
703(税込)
当日出荷
57262835TVL-50-2-GY781-35712220×50×1.5
740
639
703(税込)
当日出荷
57262844TVL-50-2-Y781-35892220×50×1.5
740
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする