TRUSCO
ミニマムローラー(防水用)
防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途
入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
適合塗料
水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎
主な用途
防水用
ローラー径(Φmm)
25
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262966
TMIR-13W-4
1セット(2本)
4
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
57262975
TMIR-13W-5
1セット(2本)
5
¥
1,060
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262957
TMIR-13W-3
1セット(2本)
3
¥
860
取扱い終了
57264384
TMIR-13W-1
1セット(3本)
1
¥
1,130
取扱い終了
57264393
TMIR-13W-2
1セット(3本)
2
¥
1,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください