曜日別特売

プラネジ(少量パックタイプ)

プラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ) - TRUSCO
(4件のレビュー)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。

用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15内容量1セット(20組)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57263307PNE-10-20784-801326.310
420
369
406(税込)
当日出荷
57263316PNE-12-20784-80212712
440
379
417(税込)
当日出荷
57263325PNE-15-20784-803027.515
450
389
428(税込)
当日出荷
57263334PNE-18-20784-804828.518
500
429
472(税込)
当日出荷
57263343PNE-4-20784-805623.84
370
319
351(税込)
当日出荷
57263352PNE-8-20784-806425.68
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57263307
2023-06-17
用途: 段ボール接合
サービス業

扱いやすく、数量がそれほど必要ないため、少量での販売は、とてもありがたいです。

対象商品 : 57263316
2021-04-02
用途: クロックスのリベットの代わりとして

ストラップのリベットとして使いました。クロックス本体側の穴が小さいので6mmのドリルで拡張したところ問題なく入りました。今回は間隔が12mmのものを使用しましたが 10mmでも使えると思います。

対象商品 : 57263352
2018-07-31
用途: プラダンの固定
建設業・工事業

少量使いが多い場合は、各サイズ混合のパックがあるといいです。

対象商品 : 57263334
2021-08-31
用途: 得意先向け試作品
株式会社菱田紙器

プラねじの固定が甘く抜けやすかったので改善が必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする