曜日別特売

六角棒レンチセット

六角棒レンチセット - TRUSCO六角棒レンチセット - TRUSCO

新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。

サイズ規格ミリ/インチトラスコ品番818-3246セット内容(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)985硬度HRC52-56表面処理黒染め加工先端形状六角内容量1セット(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57263736TRRI20S
5,990
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする