曜日別特売

PPバンド用角あて(20個入)

PPバンド用角あて(20個入) - TRUSCOPPバンド用角あて(20個入) - TRUSCOPPバンド用角あて(20個入) - TRUSCO
(2件のレビュー)

梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。

用途梱包時の角部分保護に。トラスコ品番786-8154材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル質量(g)67.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55適合バンド幅(mm)12~19内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57263745KDAT-20
540
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57263745
2023-04-29
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

荷造り時に本体の箱を傷めることがないようにこの角あてを使っています。90度のふたつの面であてがっているので安心して荷締め作業ができます。

対象商品 : 57263745
2021-12-06
用途: 大型部品の梱包
株式会社ブローデザイン自動車・二輪車・自転車関連業

大型で重量もそこそこある部品の梱包時にPPバンドを縛るのにとても便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする