使い捨て極薄手袋(200枚入)

使い捨て極薄手袋(200枚入) - TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入) - TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入) - TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入) - TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入) - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。

用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。粉有無粉なし厚さ(mm)0.06材質ニトリルゴム(NBR)エンボス加工エンボスなし入数(枚)200全長(cm)24食品衛生法適合内容量1セット(200枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57263754TGL-440-LL0.068.121.8ホワイト食品衛生法適合
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57263763TGL-440-MM0.06817.6ホワイト食品衛生法適合
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57263772TGL-440-SS0.067.616ホワイト食品衛生法適合
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57263815TGL-442-LL0.068.121.8バイオレット食品衛生法適合
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57263824TGL-442-MM0.06817.6バイオレット食品衛生法適合
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57263833TGL-442-SS0.067.616バイオレット食品衛生法適合
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57263788TGL-441-LL0.068.121.8ブルー-
2,180
取扱い終了
57263797TGL-441-MM0.06817.6ブルー-
2,180
取扱い終了
57263806TGL-441-SS0.067.616ブルー-
2,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57263754
2022-12-29
用途: 食品取扱など
運輸・通信業

ニトリル、粉なし、白色、薄手という条件から、長く愛用させて頂いています。
気になることとしては、
・2年ほど前から、手袋本体の品質(丈夫さ、ほぐれやすさ)が粗悪なものが混じるようになりました。
食品加工に対応とありますが、
・黒いゴミ(1mm程度のカス)が手袋に付着したものばかりが届くようになりました。
口に入れて良い物とは思いませんが、特別注意書きも見当たりません。
・2カ月ほど前には、Lサイズのものに、Sサイズのものが100枚くらい混じってたりもしました。
月5ケ程度の頻度ですのでサンプル値にはなりませんが、
以前は安定していた品質も、今ではハズレの中からアタリを探すようなものです。
トラスコ中山の品質なのか、モノタロウの品質なのかは判断し兼ねます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする