TRUSCO
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途
安全コーンへのガードバー設置作業に。
材質
ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
内容量
1セット(25本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57264068
TLTG-1525S
819-5034
TLTG-15BG×1個+TTB-YB15×25本
8
ガードバー(1.5m)25まで
¥
29,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57264077
TLTG-2025S
819-5035
TLTG-20BG×1個+TTB-YB20×25本
9.5
ガードバー(2.0m)25まで
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。