TRUSCO
緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)
(1件のレビュー)
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
アルミ加工で保冷性に優れます。
用途
割れ物や定型物の保護・緩衝に。
注意
※粘着テープは付いていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57264086
TLCB-4050
1セット(25枚)
ポリエチレン(PE)、内側フィルム/HDPEフィルム、外側フィルム/アルミ蒸着PETフィルム
400
0.5
1
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
57267543
TLCB-2535
1セット(50枚)
ポリエチレン(PE)、内側フィルム/HDPEフィルム、外側フィルム/アルミ蒸着PETフィルム
250
0.35
1
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
57267552
TLCB-3040
1セット(50枚)
ポリエチレン(PE)、内側フィルム/HDPEフィルム、外側フィルム/アルミ蒸着PETフィルム
300
0.4
1
¥
5,640
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください