ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー - TRUSCOポータブルバンドソー - TRUSCOポータブルバンドソー - TRUSCOポータブルバンドソー - TRUSCOポータブルバンドソー - TRUSCOポータブルバンドソー - TRUSCOポータブルバンドソー - TRUSCOポータブルバンドソー - TRUSCO
(1件のレビュー)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
山数
全長×幅W×厚さ(mm)
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57264244NS730X13X05-141セット(3本)-14730×13×0.5ボッシュGCB18V、アサダH60ECO43
8,0705,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264253NS730X13X05-14181セット(3本)-14/18730×13×0.5ボッシュGCB18V、アサダH60ECO43
8,0705,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57264262NS730X13X05-181セット(3本)-18730×13×0.5ボッシュGCB18V、アサダH60ECO43
8,0705,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264278NS730X13X05-241セット(3本)-24730×13×0.5ボッシュGCB18V、アサダH60ECO43
8,0705,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264287NS835X13X05-141セット(3本)-14835×13×0.5マキタPB181D50
8,7006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
57264296NS835X13X05-181セット(3本)-18835×13×0.5マキタPB181D50
8,7006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
57264305NS900X13X05-141セット(3本)-14900×13×0.5日立CB18DBL55
9,1806,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264314NS900X13X05-181セット(3本)-18900×13×0.5日立CB18DBL55
9,1806,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265626NS1130X13X05-10141セット(5本)-10/141130×13×0.5高速HRB-1130、HRB-255、日立CB-12、12VA、12F、12FA、10SA90
18,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57265635NS1130X13X05-141セット(5本)-141130×13×0.5高速HRB-113、HRB-25590
18,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265644NS1130X13X05-181セット(5本)-181130×13×0.5高速HRB-113、HRB-25590
18,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265653NS1140X13X05-10141セット(5本)-10/141140×13×0.5新ダイワRBH-120、アサダ736、772、・7724高速HRB-1140CM、マキタ2106、2106W、2107F、2107FW91
19,10014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265662NS1140X13X05-141セット(5本)-141140×13×0.5新ダイワRBH-120、アサダ736、772、・7724高速HRB-1140CM、マキタ2106、2106W、2107F、2107FW91
19,10014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
57265678NS1140X13X05-181セット(5本)-181140×13×0.5新ダイワRBH-120、アサダ736、772、・7724高速HRB-1140CM、マキタ2106、2106W、2107F、2107FW91
19,10014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68453580NS835X13X05-14【ワケあり】1セット(3本)※理由あり(未使用・未開封)14835×13×0.5マキタPB181D50
8,7006,598
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264296
2019-06-11
用途: おもにボルト類(鉄・SUS)の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切削力が高く 快適 能率的に作業ができる
ステンレスにも向いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする