曜日別特売

圧縮メラミンスポンジプロ(シートタイプ)

圧縮メラミンスポンジプロ(シートタイプ) - TRUSCO圧縮メラミンスポンジプロ(シートタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮しシートタイプにしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしているため耐久性に優れています。

用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。材質メラミン樹脂、ポリエステルホワイト/ブルートラスコ品番791-5756質量(g)10寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×125×3繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57264445TAST-S-3
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264445
2024-05-09
用途: ハウスクリーニング
サービス業

直ぐダメになる。コスパが悪過ぎる。二度と買わないし、迷っている人には止めることをオススメします。こう言う事があると、今後新しい物を試そうとする気持ちが無くなる。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 57264445
2019-02-18
用途: 塗装時の足付け作業
サービス業

すぐにボロボロに剥がれてくる安価なものと違い、耐久性があるので重宝しますが、もう少し金額が安くなってほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする