TNクリーンルームワイパー1000

TNクリーンルームワイパー1000 - TRUSCO

ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。
吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。
クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。

シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1740質量(kg)0.95ホワイト混率(%)ポリエステル40、セルロース60クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当内容量1セット(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57264707TCRW-1000CP
7,030
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする