TRUSCO
カートンエッジホルダー
こんなお得な商品も!
ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付
モノタロウ
¥
439
税込
¥
483
(1)
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
用途
箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
トラスコ品番
819-1277
材質
ABS樹脂
質量(g)
60
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×60
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57265093
TCH-237M
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください