曜日別特売

マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ

マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ - TRUSCOマジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ - TRUSCOマジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ - TRUSCOマジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ - TRUSCO

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。

用途コード・ホースなどの簡易仮止め。アソート仕様屋内用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)ナイロン内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265574MKSH-1915-S818-37203.5150×19×1
380
319
351(税込)
当日出荷
57265583MKSH-2520-S818-37214.4200×25×1
520
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする